136,76 €/ Unitéhors TVA
164,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non Sparking |
Type | Ballpoint Hexagonal Key |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 9 mm |
Longueur | 220 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clé hexagonale à tête sphérique |
Poids | 200 g |
Longueur du ôté court | 38 |