Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé double en C, Antidéflagrante Série, 14.5 mm Petite taille, 18.5 mm Grande taille, Bronze d'aluminium, 200 mm LG

  • ERIKS:14762157
  • Fabricant:8412783724219
Image 1
Ajouter à la liste

268,48 €/ Unitéhors TVA

322,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Double C Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
200 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
380 g
Ouverture de la clé petite
14.5 mm
Ouverture de la clé grande
18.5 mm
Longueur
7.87 in