1 214,95 €/ Unitéhors TVA
1 457,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non Sparking |
Type | Angled Socket Wrench |
Ouverture de clé | 70 mm |
Modèle | Poignée à angle droit |
Longueur de tige | 390 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Longueur totale | 390 mm |
Poids | 3000 g |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Matériau de la poignée | Cuivre-Beryllium |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Profondeur de clé | 105 mm |
Largeur de tête | 70 mm |