276,12 €/ Unitéhors TVA
331,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non Sparking |
Type | Angled Socket Wrench |
Ouverture de clé | 47 mm |
Modèle | Poignée à angle droit |
Longueur de tige | 360 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Longueur totale | 360 mm |
Poids | 1700 g |
Matériau | Bronze d'aluminium |
Matériau de la poignée | Bronze d'aluminium |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Profondeur de clé | 95 mm |
Largeur de tête | 47 mm |