Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à pipe coudée, antidéflagrante, ouverture 46 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14763910
  • Fabricant:8412783755213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

441,80 €/ Unitéhors TVA

530,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non Sparking
Type
Angled Socket Wrench
Ouverture de clé
46 mm
Modèle
Poignée à angle droit
Longueur de tige
360 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Longueur totale
360 mm
Poids
1700 g
Matériau
Cuivre-Beryllium
Matériau de la poignée
Cuivre-Beryllium
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Profondeur de clé
95 mm
Largeur de tête
46 mm