Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à molette légère 6" antidéflagrante, Al-Br

  • ERIKS:14759871
  • Fabricant:8412783357479
Image 1
Ajouter à la liste

82,21 €/ Unitéhors TVA

98,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non Sparking
Type
Light Adjustable Wrench
Longueur
150 mm
Ouverture de clé max.
20 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Poids
140 g
Matériau
Bronze d'aluminium
Longueur
6 in
Poids
140