Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple coudée, Antidéflagrante Série, 30 mm taille, Cuivre-Beryllium, 250 mm LG

  • ERIKS:14762844
  • Fabricant:8412783739237
Image 1
Ajouter à la liste

231,50 €/ Unitéhors TVA

277,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Bent Single Open End
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
30 mm
Longueur
250 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
470 g
Feature EFI06191_INH
1.18 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1.18
Feature EFI06190_INH
1.18 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
1.18
Longueur
9.84 in