Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple coudée, Antidéflagrante Série, 24 mm taille, Bronze d'aluminium, 210 mm LG

  • ERIKS:14762841
  • Fabricant:8412783739206
Image 1
Ajouter à la liste

127,58 €/ Unitéhors TVA

153,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Bent Single Open End
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
24 mm
Longueur
210 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
250 g
Feature EFI06191_INH
0.94 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
0.94
Feature EFI06190_INH
0.94 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
0.94
Longueur
8.27 in