Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple coudée, Antidéflagrante Série, 12 mm taille, Cuivre-Beryllium, 120 mm LG

  • ERIKS:14762830
  • Fabricant:8412783739091
Image 1
Ajouter à la liste

106,20 €/ Unitéhors TVA

127,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Bent Single Open End
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
12 mm
Longueur
120 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
50 g
Feature EFI06191_INH
0.47 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
0.47
Feature EFI06190_INH
0.47 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
0.47
Longueur
4.72 in