Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple, Antidéflagrante Série, 88 mm taille, Bronze d'aluminium, 600 mm LG

  • ERIKS:14764773
  • Fabricant:8412783770216
Image 1
Ajouter à la liste

552,25 €/ Unitéhors TVA

662,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
88 mm
Longueur
600 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
5800 g
Feature EFI06191_INH
3.46 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
3.46
Feature EFI06190_INH
3.46 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
3.46
Longueur
23.62 in