629,57 €/ Unitéhors TVA
755,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non-Sparking |
Type | Single Ended Open Jaw Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 80 mm |
Longueur | 600 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Poids | 5000 g |
Feature EFI06191_INH | 3.15 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 3.15 |
Feature EFI06190_INH | 3.15 in |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 3.15 |
Longueur | 23.62 in |