Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple, Antidéflagrante Série, 50 mm taille, Bronze d'aluminium, 370 mm LG

  • ERIKS:14761410
  • Fabricant:8412783709537
Image 1
Ajouter à la liste

187,77 €/ Unitéhors TVA

225,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
50 mm
Longueur
370 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Bronze d'aluminium
Poids
1200 g
Feature EFI06191_INH
1.97 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1.97
Feature EFI06190_INH
1.97 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
1.97
Longueur
14.57 in