Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple, Antidéflagrante Série, 41 mm taille, Cuivre-Beryllium, 320 mm LG

  • ERIKS:14760973
  • Fabricant:8412783702743
Image 1
Ajouter à la liste

160,15 €/ Unitéhors TVA

192,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
41 mm
Longueur
320 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
500 g
Feature EFI06191_INH
1.61 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1.61
Feature EFI06190_INH
1.61 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
1.61
Longueur
12.6 in