Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple, Antidéflagrante Série, 38 mm taille, Cuivre-Beryllium, 310 mm LG

  • ERIKS:14763788
  • Fabricant:8412783753899
Image 1
Ajouter à la liste

132,53 €/ Unitéhors TVA

159,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
38 mm
Longueur
310 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
490 g
Feature EFI06191_INH
1.5 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1.5
Feature EFI06190_INH
1.5 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
1.5
Longueur
12.2 in