Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Clé à fourche simple, Antidéflagrante Série, 36 mm taille, Cuivre-Beryllium, 300 mm LG

  • ERIKS:14760972
  • Fabricant:8412783702736
Image 1
Ajouter à la liste

125,93 €/ Unitéhors TVA

151,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
EGAMASTER
Série
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
36 mm
Longueur
300 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Cuivre-Beryllium
Poids
400 g
Feature EFI06191_INH
1.42 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1.42
Feature EFI06190_INH
1.42 in
Largeur de clé, grand format (en pouces)
1.42
Longueur
11.81 in