248,74 €/ Unitéhors TVA
298,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | EGAMASTER |
Série | Non Sparking |
Type | Adapter |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Poids | 410 g |
Matériau | Bronze d'aluminium |
Finition ôté outil | Femelle |
Feature EFI09912_INH | 0.75 in |
Finition ôté clé à douille | Mâle |
Feature EFI09025_INH | 1 in |