Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 3840 Acier/Acier inoxydable PN40 Bride DN100

  • ERIKS:13496637
  • Fabricant:8716901097668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 199,20 €/ Unitéhors TVA

1 439,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ECON®
Type
3840
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
EN 558, Série 26
Longueur totale
350 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
1.0619+N
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable 304 SW graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
DN
DN100
A
235 mm
H
595 mm
L
350 mm
M
250 mm
Poids
53 kg