Eriks
ECON®

ECON® Vannes à opercule Type: 1292 Fonte/Laiton PN10 Bride DN80

  • ERIKS:11665688
  • Fabricant:8716901097958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

417,20 €/ Unitéhors TVA

500,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ECON®
Type
1292
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
180 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Laiton
Matière de la pelle
Laiton
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
315 mm
L
180 mm
M
175 mm
Poids
22 kg