




611,20 €/ Unitéhors TVA
733,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ECON® |
Type | 268 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | Sans alésage |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 290 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Clapet anti-retour sans ressort |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC491K |
Matière de l'axe | CuZn40Mn1.5 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 225 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Valeur de Kv | 79 m³/h |