




112,00 €/ Unitéhors TVA
134,40 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ECON® |
Type | 241 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 130 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Clapet anti-retour sans ressort |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Valeur de Kv | 5.9 m³/h |