






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ECON® |
Type | 7622 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Noirci chimiquement |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord diamètre extérieur | 21.7 mm |
Raccord epaisseur de paroi | 3.35 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | EN 12627 |
Classe de pression | Class 600 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 72 mm |
Commande manuelle | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F04 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TF 4215 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | RPTFE |
Matière du joint de corps | RPTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 220 °C |
Pression maximum de service | 102 bar |
DN | 1/2" (15) |
Passage intégral | Oui |
d | 15 mm |
L | 72 mm |
H | 83 mm |
M | 140 mm |
C | 21.7 mm |
Poids | 1 kg |