

247,00 €/ Unitéhors TVA
296,40 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ECON® |
Type | 7343/83 |
Exécution | Kit de révision |
DN passage intégral | DN80 |
Matière du siège | TFM 4215 |
Matériau du joint torique | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | PTFE |
Sécurité de feu | Non |