301,63 €/ Unitéhors TVA
361,96 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ECON® |
Type | 21440 |
Exécution | Contacteur fin de course |
Modèle interrupteur | Reedcontact |
Type d'interrupteur | Mechanical |
Fonction de commutation | 2x Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Convient pour actionneur | EDL/ESL |
Alimentation | 24V DC |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | 1x M25x1,5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |
Raccord du electrovanne | Non |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du manche | Acier inoxydable |
Matériau du joint torique | NBR |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Approbations | LRS |