






5 416,70 €/ Unitéhors TVA
6 500,04 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ECON® |
Série | ELA80-3000 |
Type | 7907 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | ELA500 |
Tension de raccord | 230V CA |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F10 |
Dimension platine 2 | F12 |
Dimension carré | 27 mm |
Profondeur carré | 52 mm |
Type carré | Double carré |
Forme de l'axe | Double carré |
Couple | 490 Nm |
Antidéflagrant | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Type de réglage | Modulant |
Commande de secours manuelle | Oui |
Contact de distribution libre de potentiel | Oui |
Interrupteur de couple | Oui |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière du chapeau | Aluminium |
Revêtement du surface | Polyester enduit |
Matériau du manche | Acier |
Ensemble de matériel de montage | Acier inoxydable |
Température ambiante min. | -20 °C |
Température ambiante max. | 80 °C |
A | 92 mm |
B | 327.3 mm |
C | 305.9 mm |
F | 165 mm |
G | 113 mm |
Poids | 23 kg |