Eriks
E-COLL

E-COLL Silicone UE 310 ml transparent

  • ERIKS:11819021
  • Fabricant:4317784349635
Image 1
Silicone

•     Description du produit
Mastic d'étanchéité monocomposant, à base de silicone, dégageant de l'acide acétique à la réticulation et à élasticité permanente (ne peut être peint).
Formation rapide de la peau et très bonne adhérence sur le verre, l'émail, le carrelage et l'acier inoxydable.
•     Domaines d'application
Jointoiement et imperméabilisation dans la construction du verre et des fenêtres.
Joints dans les cuisines et les sanitaires.
Pour les collages sur le bois, le béton, la pierre et les métaux.
Pour étanchéifier les joints et les fentes dans la maçonnerie.
Pour les joints à expansion soumis aux intempéries à l'extérieur et pour l'aménagement intérieur.
•    Caractéristiques techniques
Respecte la norme DIN 18545 partie 2 et les exigences du groupe de produits d'étanchéité E.
Température de mise en oeuvre : de +5 °C à +30 °C.
Résistance aux températures : de –60 °C à +180 °C.
Formation d'une pellicule au bout d'env. 7 min
Vitesse de durcissement : 2 mm/24 h.
Résistant aux UV, au diesel et au fioul.

Ajouter à la liste

7,29 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
E-COLL
Contenu
310 ml
Couleur
Transparent