Eriks
E-COLL

E-COLL Apprêt antirouille 750 ml, gris

  • ERIKS:12971031
  • Fabricant:4317784305310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apprêt antirouille

•    Description du produit
L'apprêt antirouille E-COLL est un apprêt de protection contre la rouille sans plomb et sans chromate, à base d'une résine synthétique combinée spéciale.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Revêtement de base à séchage rapide, résistant aux intempéries, avec de bonnes propriétés adhésives.
•    Domaines d'application
Fer et tôle d'acier.
Galvanisation.
Métaux non-ferreux.
Bois.
•     Caractéristiques techniques
Non adapté à la galvanisation à chaud !
Résistance aux températures jusqu'à +80 °C.
Résistant aux huiles et essences.
Rendement : de 7 à 9 m²/kg par apprêt et épaisseur de couche sèche.
Sec hors poussière au bout de 30 minutes, complètement séché et peut être peint après 5 à 6 heures.

Ajouter à la liste

22,97 €/ Unitéhors TVA

27,56 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
E-COLL
Couleur
Gris
Contenu
750 ml