Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite EM 50-21-501

  • ERIKS:12981064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

777,32 €/ Unitéhors TVA

932,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
DURBAL
Série
EM
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6.5 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h
185 mm
I1
110 mm
I2
241 mm
I7
60 mm