Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à droite DGAR 08 UK

  • ERIKS:12980301
Image 1
Ajouter à la liste

11,09 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
DURBAL
Série
DGAR..UK
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
15 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
24 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
22 mm
I2
54 mm
I7
14 mm