31,42 €/ Unitéhors TVA
37,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | DURBAL |
Série | EMN |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 15 ° |
B | 8 mm |
C1 | 5 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d2 | 23 mm |
d6 | 42 mm |
dk | 13 mm |
G | M 8 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 53.5 mm |
I7 | 12 mm |