216,30 €/ Unitéhors TVA
259,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | DURAPIPE |
Modèle | Purgeur d'air et aérateur |
Matériau du boîtier | ABS |
Raccord | Manchon à coller |
Diamètre nominale | DN40 |
Diamètre extérieur tube | 50 mm |
Joint | EPDM |
Pression maximale à 20 °C | 10 bar |
Température maximum de service | 70 °C |