Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique non traité DIN 376 forme C spiralé 45° 2.5xD trous borgnes M6X1

  • ERIKS:11921339
  • Fabricant:7320760136645
Image 1

HSS-E Taraud machine filets métrique finition brillant DIN 376 forme C 45° spiralisé 2.5xD trous borgnes pour acier <1200 N/mm², cuivre, laiton en bronze <200 HB, aluminium en aluminium- allier avec manganese
Ajouter à la liste

24,76 €/ Unitéhors TVA

29,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
371 C
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
10 mm