Eriks
DORMER

DORMER Taraud machine HSCo pour filetage métrique non traité DIN 371 forme C spiralé 45° 2.5xD trous borgnes M33X3.5

  • ERIKS:11921360
  • Fabricant:7320760136867
Image 1

HSS-ETaraud machine filets métrique finition brillant DIN 371/376forme C 45° spiralisé 2.5xD trous borgnes pour acier <1200 N/mm², cuivre, laiton en bronze <200 HB, aluminium en aluminium- allier avec manganese
Ajouter à la liste

311,20 €/ Unitéhors TVA

373,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
33
Norme DIN
371 C
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
180 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm