Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSCo pour filet métrique DIN 352 C nitruré 1.5xD trous borgnes et débouchants M8X1.25

  • ERIKS:11679537
  • Fabricant:7320760080214
Image 1

Tarauds a main HSS-E pour filets metric DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale en acier <1200 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

77,52 €/ Unitéhors TVA

93,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6 mm