Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 W 135° finition bleue Ø 5.5 X 93 mm

  • ERIKS:23092244
  • Fabricant:7320760008409
Image 1
HSS jobber drill with straight shank DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic / martensitic stainless steel <1000 N/mm², titanium and titanium alloys <900 N/mm²
Ajouter à la liste

8,44 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
DORMER
Diamètre
5.5 mm
Longueur de coupe
57 mm
Longueur totale
93 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS