

12,67 €/ Unitéhors TVA
15,20 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V FO |
Type | XPZ/3VX |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 9.7 mm |
Largeur (en bas) | 4.5 mm |
Longeur réference (ISO) | 1012 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec perforation | 0 |
Avec couche supérieure | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Norme DIN | DIN 7753 |