

192,14 €/ Unitéhors TVA
230,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V VARISPEED ADVANCE |
Type | 47X12 |
Hauteur | 12 mm |
Largeur (en haut) | 47 mm |
Longueur intérieur | 1125 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 90 °C |