

206,88 €/ Unitéhors TVA
248,26 €TVA incluse
Vendu par: 22Commande minimum: 22
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V VARISPEED ADVANCE |
Type | 37X10 |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 37 mm |
Longueur intérieur | 2000 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 90 °C |