

165,56 €/ Unitéhors TVA
198,67 €TVA incluse
Vendu par: 26Commande minimum: 26
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V VARISPEED ADVANCE |
Type | 32X10 |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 32 mm |
Longueur intérieur | 1652 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 90 °C |