

18,94 €/ Unitéhors TVA
22,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V FO PIONEER |
Type | XPZ/3VX |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 9.7 mm |
Largeur (en bas) | 4.5 mm |
Longeur réference (ISO) | 1140 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Bleu / Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec perforation | 0 |
Avec couche supérieure | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Non |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme DIN | DIN 7753 |