

14,74 €/ Unitéhors TVA
17,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V |
Type | Z/10 |
Hauteur | 6 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Largeur (en bas) | 6.1 mm |
Longeur réference (ISO) | 1082 mm |
Longueur intérieur | 1060 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec perforation | 0 |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 70 °C |
Norme DIN | DIN 2215 |