

39,08 €/ Unitéhors TVA
46,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V GARDEN |
Type | 4L |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 12.5 mm |
Largeur (en bas) | 6.7 mm |
Longeur effective (ISO) | 1346 mm |
Longueur intérieur | 1296 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Bleu |
Cordes de traction | Aramide |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec perforation | 0 |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Non |
Résistant à l'huile | Non |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |