

21,42 €/ Unitéhors TVA
25,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V |
Type | SPA |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 12.7 mm |
Largeur (en bas) | 6.2 mm |
Longeur réference (ISO) | 1657 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec perforation | 0 |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 70 °C |
Norme DIN | DIN 7753 |
22,04 €/ Unitéhors TVA
26,45 €TVA incluse
38 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026