

84,38 €/ Unitéhors TVA
101,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V |
Type | 25 |
Hauteur | 16 mm |
Largeur (en haut) | 25 mm |
Largeur (en bas) | 14.6 mm |
Longeur réference (ISO) | 2562 mm |
Longueur intérieur | 2500 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec perforation | 0 |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 70 °C |
Norme DIN | DIN 2215 |