

2 389,51 €/ Unitéhors TVA
2 867,41 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V MULTIRIB POWER |
Type | PM |
Pas | 9.4 mm |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 75.2 mm |
Nombre d'ailettes | 8 |
Longeur effective (ISO) | 6883 mm |
Longeur réference (ISO) | 6883 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Aramide |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Diamètre du disque minimal | 180 mm |
Vitesse de courroie maximale | 20 m/s |
Norme DIN | DIN 7867 |