

78,50 €/ Unitéhors TVA
94,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V MULTIRIB |
Type | PL |
Pas | 4.7 mm |
Hauteur | 7 mm |
Largeur (en haut) | 32.9 mm |
Nombre d'ailettes | 7 |
Longeur effective (ISO) | 1074 mm |
Longeur réference (ISO) | 1074 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Diamètre du disque minimal | 75 mm |
Vitesse de courroie maximale | 40 m/s |
Norme DIN | DIN 7867 |