




129,89 €/ Unitéhors TVA
155,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V MULTIBELT FO ADVANCE |
Type | XPB |
Pas | 19 mm |
Nombre d'ailettes | 2 |
Longeur réference (ISO) | 1654 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 130 °C |