




446,82 €/ Unitéhors TVA
536,18 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V MULTIBELT |
Type | SPB |
Pas | 19 mm |
Nombre d'ailettes | 5 |
Longeur réference (ISO) | 1750 mm |
Matériau | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 80 °C |