




433,56 €/ Unitéhors TVA
520,27 €TVA incluse
Vendu par: 9Commande minimum: 9
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V MULTIBELT |
Type | B/17 |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longeur effective (ISO) | 3750 mm |
Longeur réference (ISO) | 3790 mm |
Longueur intérieur | 3750 mm |
Matériau | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 80 °C |