

2 104,98 €/ Unitéhors TVA
2 525,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN DHTD |
Type | D14M-085 |
Longueur de pas | 1778 mm |
Longueur de pas | 70 in |
Largeur | 85 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 127 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 6.1 mm |
Épaisseur de sangle | 15.2 mm |