

184,44 €/ Unitéhors TVA
221,33 €TVA incluse
Vendu par: 23Commande minimum: 23
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN |
Type | DH-075 |
Longueur de pas | 1854.2 mm |
Longueur de pas | 73 in |
Largeur | 19.05 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 2.29 mm |
Épaisseur de sangle | 6 mm |